曜日別特売
(9件のレビュー)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。

材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED内容量1個
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生し使用出来なくなる場合がございます。予めご了承下さい。
※本製品は直視しないで下さい。視力に悪影響をあたえる危険性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
寸法(mm)
質量(g)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89950226526806DC9~DC36H72XW72XD40約210g12W700lm
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89950235526807DC9~DC36H80XW85XD50約395g12W600lm
6,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89950226
2025-07-31
用途: トラックの路肩灯
サービス業

明るさは十分、点灯させた途端ラジオに雑音 他の商品に交換検討中。

2025-02-12
用途: 2屯トラックの荷台の作業灯
有限会社野中製作所製造業

小型で、価格の割に、明るくて、使い易いが、耐久性のみが、気がかりです。

1が参考にしています
対象商品 : 89950226
2019-11-27
用途: 船に取り付け

サイズが小さいのにとても明るいので、きれいな納まりで満足です。

対象商品 : 89950226
2017-10-06
用途: トラックの路肩灯として使用
運輸・通信業

寸法は小さいが、明るさは十分り明るくとても満足しております。

対象商品 : 89950226
2017-05-22
用途: 車両荷台に、取付
株式会社鳴海建設

予想していたより、小さ目でした。もう少し ワット数が欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 89950226
2016-12-04
用途: 大型トラック 左サイド灯
運輸・通信業

本体サイズが小さいので大丈夫かな?と思いましたが付けていたハロゲンタイプよりかなり明るくなりました。価格がもう少し安ければまた購入したいです。

対象商品 : 89950226
2016-10-14
用途: トラック
有限会社北光自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

小さい割に明るくてとても満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 89950226
2015-12-11
用途: トラックの作業ランプ

とても明るくて、アルミボディなので頑丈です。大変良いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする