LED6 ワークランプ 角型 18W

LED6 ワークランプ 角型 18W - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ワークランプ 角型 18W - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ワークランプ 角型 18W - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ワークランプ 角型 18W - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。

材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED内容量1個
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生し使用出来なくなる場合がございます。予めご了承下さい。
※本製品は直視しないで下さい。視力に悪影響をあたえる危険性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89950244526808DC9~DC36
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89950244
2018-01-06
用途: 修理車の積込作業時
有限会社大木モータース自動車・二輪車・自転車関連業

とても明るく大変活用しています。又購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89950244
2016-12-28
用途: 建設機械の照明

今回はミニ油圧ショベルに取付けましたが、9V~36Vまで取り付けられるので、幅広く利用できて便利です。取付けも簡単で、明るさも私てきには十分だと思いました。また購入します。

対象商品 : 89950244
2016-05-17
用途: トラクターのライト
農・林・水産業

トタクターのライトを破損したのでとりあいずつけたのだがとても良かった

1が参考にしています
対象商品 : 89950244
2015-02-20
用途: トラックに付けました

車のバックランプや路肩灯に最適な感じです、明るく夜の転席からバッチリ見えます
もっと明るいのがあればほしいです、防水がいいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする