(1件のレビュー)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。

材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H114.6ΦXD50質量(g)約510g消費電力DC12V時約1.2A(約15W)、 DC24時約0.6A(約15W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)15色温度(K)6000明るさ15W800lmLED使用数(個)10電球の種類LED内容量1個
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生し使用出来なくなる場合がございます。予めご了承下さい。
※本製品は直視しないで下さい。視力に悪影響をあたえる危険性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89950262526816
8,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89950262
2015-05-08
用途: オートバイの補助灯

カブ90のヘッドライトは純正はとても暗く、街灯のない夜道を走るのは不安で仕方ありませんでしたが、これでその不安が解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする