JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED4車高灯ランプNEO 3D 24V
見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!
超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!
LEDならではのシャープな輝き。
省エネ設計!!
用途
電装パーツ
電球の種類
LED
材質
レンズ/PC、本体/ABS
寸法(mm)
36×132×高さ35
定格
DC24V 約100mA(約2.4W)
定格電圧(V)
DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
132×35×36
内容量
1個
注意
※ノイズ対策済みですが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89950463
533611
-
ブルー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950472
533612
-
アンバー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950481
533613
-
グリーン
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950497
533614
-
ホワイト
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950506
533616
-
レッド
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950515
533618
-
イエロー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03566298
533622
アンバー
アンバー/アンバー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください