ダッシュボードトレイセット

ダッシュボードトレイセット JET INOUE(ジェットイノウエ)
(7件のレビュー)

付属の吸盤で簡単セットアップ!!
なにかと重宝なトレイです。
隠れたヒット商品です!!

用途内装パーツ 内容量1セット(1枚)
注意
※本トレイの耐荷重は2kgまでです。※ペットボトルや缶ジュース類は載せないでください。※車種によってはダッシュボードとの間にスペースがない為、トレイが浮いた状態になる事があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70210385 594413 500×270 (特大) - 950(吸盤スタンド含む) (トレイ)メラミン樹脂、(吸盤スタンド)プラスチック・スチール、(吸盤部)シリコン トレイ(特大)×1、吸盤スタンド×2 2
3,680
 
 
取扱い終了
89950777 594433 303X205 ブラック - メラミン - -
2,200
 
 
取扱い終了
89950786 594423 400X270 ブラック - メラミン - -
2,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89950777
2021-09-01
用途:
トラックのフロントに置いてます。
建設業・工事業

ボード側の吸引が弱いようで時間が経つと勝手に外れます。
2カ月に一度くらいかな?

対象商品:
89950777
2021-09-24
用途:
トラックのフロントに置いてます。
建設業・工事業

他の方が書いてあるように吸盤が自然と外れます。周期については1,2カ月に一回ほどです。
ですが、わずか四カ月ほどで吸盤と樹脂の接続部の樹脂部分が割れて使い物ならなくなりました。
直射日光が当たるとはとはいえ、年単位での継続使用も出来ないようでは無駄買いでした。

1人が参考にしています
2019-09-02
用途:
DVDプレイヤー&伝票
運輸・通信業

DVDプレイヤーや伝票の整理に使わせもらって居ます。とても良いです

対象商品:
89950777
2019-07-28
用途:
トラックのダッシュボードトレイとして
運輸・通信業

取付け簡単で使い勝手がよかったです。大は小を兼ねると言うので大の方がオススメです。

対象商品:
89950786
2020-02-12
用途:
仕事中の移動時
運輸・通信業

吸盤が思うように引っ付かず、付属品を新たに購入しました。

2019-02-04
用途:
トラックでBluetoothスピーカー置きに
運輸・通信業

運転席正面に設置して使用しています。本来はセンター付近で使用するもののようで、運転席正面ではややガラスの角度がキツいのか、3回ほど外れました。かなり激しく跳ねる事が多々あるので、まあ許容範囲かなと思っています。

対象商品:
89950777
2018-06-16
用途:
運送業の為伝票 小物整理
運輸・通信業

小物の整理がしやすく探し物がなくなった
寸法も丁度良いです
ただ車種によってダッシュボードの角度が違うので吸盤が使えず防振ゴムを使用して改良
カタログに装着可能の車種の記載があれば他にも購入したいものがあります

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする