曜日別特売

CBX400Fタイプ グリップ 生ゴム

CBX400Fタイプ グリップ 生ゴム - MAD MAX(マッドマックス)CBX400Fタイプ グリップ 生ゴム - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

純正形状を再現したリプロパーツ。
飽きのこないシンプルなデザインです

全長(mm)130適合7/8インチ(22.2mm)ハンドル用内容量1セット(2本)
注意
※適合に関しましては、サイズで判断をお願いします。
※スーパーカブ及びスズキ車等で左右同径19mmで口径が合わない車両が有ります。
※スロットルコーンの形状が凹凸形状の車両の場合はスロットルコーン交換及び加工等が必要になる場合も有ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89967157H17-1528BR
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89967157
2019-04-22
用途: グリップ交換用
サービス業

商品説明に全長130mmと書いてあったので注文しましたが測ってみると120mmしかありません。しかも生ゴムのなのに伸縮性は全くありませんビニールの様です。安物買いの・・・です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする