曜日別特売

NEWワックスペーパー

NEWワックスペーパー - HEIKONEWワックスペーパー - HEIKONEWワックスペーパー - HEIKO
(14件のレビュー)

バージンパルプ100%の紙にワックスを含浸させた、耐油性のあるシートです。

寸法(mm)153×270サイズメーカー商品コード004532094内容量1箱(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89968672-
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89968672
2023-02-05
用途: 焼菓子をワックスペーパーで挟んでから袋へ入れてます。
卸売・小売業

接客中はバタバタするため、片手でサッと取りやすくて助かっています。
また、袋への油シミもなく見た目も美しく保たれるため、持ち帰り商品の弱点がなくなり、商品価値が高まっていると感じています。

2が参考にしています
対象商品 : 89968672
2023-02-05
用途: 食品の提供
株式会社エムエスプランニング飲食業

揚げ物の提供に使用していますが、薄い割にしっかりしていて更にティッシュの様な使いやすさ。もう少しお値段が安いと更にいいです。

対象商品 : 89968672
2022-03-23
用途: 食品のラッピング
サービス業

大きさがちょうど良く使いやすい。たくさん入っているのでお得感。

対象商品 : 89968672
2022-03-30
用途: 食品の包装
サービス業

大容量なのでどんどん使えるが、薄めなので水や油にそこまで強くはない。

1が参考にしています
対象商品 : 89968672
2021-12-09
用途: アップルパイの包装
卸売・小売業

偶然ですが、サイズが弊社商品にジャストフィットしているので重宝しています。大き目のペーパーをカットするのは手間なので、ティッシュのように取り出せるのも便利です。ただ、包装時間が半日など長くなるとペーパーに油分が染み出してきます。耐油性はあると思うのですが、長時間にはむかないようです。

対象商品 : 89968672
2021-01-25
用途: 商品梱包用
パンヤ エムス製造業

数枚いっぺんに引き出されちゃうことがなく 1枚ずつしっかりとり出せます。
紙はコレより薄いと商品にくっつくし 熱いと扱いにくい。丁度よいです!

対象商品 : 89968672
2021-04-07
用途: 揚げ物の敷紙、ラップとして
飲食業

サッと取り出しやすく使いやすい。他の大きさも有れば嬉しい。

対象商品 : 89968672
2020-06-16
用途: 商品ラッピング用
種嘉商店卸売・小売業

以前のものより取り出しやすくなりました。以前のものは繋がって出てきたりしたのてま。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする