ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
HEIKO
HEIKOの 卓上消耗品
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
キャリーケース ホワイト
キャリーケース ホワイト
注文コード
89969013
注文コード
89969013
注文コード
89969013
注文コード
89969013
注文コード
89969022
注文コード
89969022
注文コード
89969022
注文コード
89969031
注文コード
89969031
注文コード
89969031
注文コード
89969047
注文コード
89969047
注文コード
89969047
ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプです。
取手
50mm
内容量
1袋(25枚)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
規格
選択解除
3.5×5
4×6
5×7
6×8
収納量
選択解除
ケーキ2~3個用
ケーキ4~5個用
ケーキ6~7個用
ケーキ8~9個用
寸法(縦×横×高さ)(mm)
選択解除
105×150×105
120×180×105
150×210×105
180×240×105
メーカー商品コード
選択解除
004247300
004247301
004247302
004247303
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
89969013
-
3.5×5
ケーキ2~3個用
105×150×105
004247300
¥
2,000
¥
1,590
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
-
89969022
-
4×6
ケーキ4~5個用
120×180×105
004247301
¥
2,375
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
89969031
-
5×7
ケーキ6~7個用
150×210×105
004247302
¥
2,500
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
-
89969047
-
6×8
ケーキ8~9個用
180×240×105
004247303
¥
3,125
¥
2,490
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
食品箱 洋生 シロ
HEIKO
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(11)
手提げデコ箱
シモジマ
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(1)
Nホワイトキャリーケース
HEIKO
税込
¥
747
~
¥
679
~
(5)
エコ洋生 サービスボックス
日昭産業
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
ネオクラフトBOX キャリー
HEIKO
税込
¥
769
~
¥
699
~
(10)
ナチュラルボックス
HEIKO
税込
¥
1,529
¥
1,390
(6)
ネオクラフトBOX ケーキ
HEIKO
税込
¥
769
~
¥
699
~
(16)
プレゼントにぴったりなシンプルデザインのケーキボックス
貝印
税込
¥
582
~
¥
529
~
白無地汎用ボックス
HEIKO
税込
¥
395
~
¥
359
~
(9)
キャリーデコ
シモジマ
税込
¥
494
~
¥
449
~
(1)
フリーBOX
HEIKO
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(5)
サンドイッチケース
HEIKO
税込
¥
1,859
¥
1,690
(1)
エコパームBOX
HEIKO
税込
¥
527
~
¥
479
~
(3)
ナチュラルボックス
HEIKO
税込
¥
934
~
¥
849
~
(45)
ネオクラフトBOX スナック
HEIKO
税込
¥
1,022
~
¥
929
~
(6)
デコレーションBOX トレー付
アークランドサカモト
税込
¥
395
~
¥
359
~
サイドオープンケーキ箱
HEIKO
税込
¥
527
~
¥
479
~
デコ箱用トレー
シモジマ
税込
¥
923
~
¥
839
~
(2)
白地カートン
HEIKO
税込
¥
384
~
¥
349
~
(1)
ホワイトボックス
HEIKO
税込
¥
538
~
¥
489
~
(54)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
ラップ・消耗品・食品包材
食品容器
ボックス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「食品容器」にはこんなカテゴリがあります
フードパック
弁当容器
汎用トレー
惣菜・サラダ容器
汎用カップ
ボックス
カレー容器
青果・農産容器
薬味皿・小皿
フードカップ
丼・重
オードブル容器
紙鍋・アルミ鍋
菓子・スイーツ・ベーカリー
軽食容器
刺身・鮮魚容器
仕出・折箱・重箱
寿司容器
その他食品容器
麺・スープ・汁物容器
シェアする