曜日別特売

SDRスクレーパ

SDRスクレーパ - 阪上製作所SDRスクレーパ - 阪上製作所SDRスクレーパ - 阪上製作所SDRスクレーパ - 阪上製作所SDRスクレーパ - 阪上製作所SDRスクレーパ - 阪上製作所SDRスクレーパ - 阪上製作所SDRスクレーパ - 阪上製作所
(3件のレビュー)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。

材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全48種類を絞り込む
外径(Φmm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00007428SDR-12.5216.820.55612.54.520.5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
00007437SDR-14218.32256144.522
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007446SDR-16220.32456164.524
オープン
469
516(税込)
当日出荷
00007455SDR-18222.32656184.526
オープン
469
516(税込)
当日出荷
00007464SDR-20224.32856204.528
オープン
469
516(税込)
当日出荷
00007473SDR-22226.33056224.530
オープン
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
00007482SDR-22.4226.730.45622.44.530.4
オープン
469
516(税込)
当日出荷
00007498SDR-25229.33356254.533
オープン
469
516(税込)
当日出荷
00007507SDR-28232.33656284.536
オープン
469
516(税込)
当日出荷
00007516SDR-302343866.530538
オープン
469
516(税込)
当日出荷
00007525SDR-31.5235.539.566.531.5539.5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
00007534SDR-322364066.532540
オープン
479
527(税込)
当日出荷
返品不可
00007543SDR-352394366.535543
オープン
479
527(税込)
当日出荷
00007552SDR-35.5239.543.566.535.5543.5
オープン
479
527(税込)
当日出荷
00007568SDR-362404466.536544
オープン
479
527(税込)
当日出荷
返品不可
00007577SDR-402444866.540548
オープン
479
527(税込)
当日出荷
00007586SDR-452495366.545553
オープン
599
659(税込)
当日出荷
00007595SDR-502545866.550558
オープン
719
791(税込)
当日出荷
00007604SDR-532576166.553561
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007613SDR-552596366.555563
オープン
749
824(税込)
当日出荷
00007622SDR-562606466.556564
オープン
749
824(税込)
当日出荷
返品不可
00007638SDR-602646866.560568
オープン
889
978(税込)
当日出荷
返品不可
00007647SDR-632677166.563571
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007656SDR-652697366.565573
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
00007665SDR-672717566.567575
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007674SDR-70375807870680
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
00007683SDR-71376817871681
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
00007692SDR-75380857875685
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
00007708SDR-80385907880690
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00007717SDR-85390957885695
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
00007726SDR-9039510078906100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00007735SDR-95310010578956105
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007744SDR-1003105110781006110
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
00007753SDR-1063111116781066116
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007762SDR-1123117122781126122
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
00007778SDR-1183123128781186128
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007787SDR-125313213889.51257138
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
00007796SDR-132313914589.51327145
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007805SDR-140314715389.51407153
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007814SDR-145315215889.51457158
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007823SDR-150315716389.51507163
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007832SDR-160316717389.51607173
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007848SDR-165317217889.51657178
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007857SDR-175318218889.51757188
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007866SDR-180318719389.51807193
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
00007875SDR-200320721389.52007213
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007884SDR-224323123789.52247237
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007893SDR-2504258266111325010266
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00007464
2018-02-23
用途: 重機のメンテナンス
岡エンジニアリング

小売店での扱いが少なく通販で扱って貰うと助かります。品質もメーカー品なので特に問題なく使えました。

対象商品 : 00007507
2017-05-20
用途: シリンダーのメンテナンス時

ほしいのはこれだけなので、バラで買えるのはありがたいです。

対象商品 : 00007552
2017-01-25
用途: シリンダーのメンテナンス
製造業

いつも変わらず良い品質でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする