曜日別特売

SCBスクレーパ

SCBスクレーパ - 阪上製作所SCBスクレーパ - 阪上製作所SCBスクレーパ - 阪上製作所SCBスクレーパ - 阪上製作所SCBスクレーパ - 阪上製作所SCBスクレーパ - 阪上製作所SCBスクレーパ - 阪上製作所SCBスクレーパ - 阪上製作所
(3件のレビュー)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。

材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法m(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00008304SCB-83141818.8±0.15880.718
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008313SCB-103162021 ±0.158100.720
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
00008322SCB-12.53192324 ±0.15812.50.723
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008338SCB-143192425 ±0.158140.724
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008347SCB-153212526 ±0.158150.725
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008356SCB-163212627 ±0.158160.726
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
00008365SCB-183243031.5±0.169180.830
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008374SCB-203263233.5±0.169200.832
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
00008383SCB-223283435.5±0.169220.834
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008392SCB-22.4329.434.435.9±0.16922.40.834.4
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008408SCB-253313738.5±0.169250.837
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
00008417SCB-283344041.5±0.169280.840
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008426SCB-303364243.5±0.169300.842
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00008435SCB-31.53394445.5±0.171031.50.844
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008444SCB-323394445.5±0.1710320.844
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008453SCB-353414749 ±0.1571035147
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
00008462SCB-35.5342.547.549.5±0.1571035.5147.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
00008478SCB-403465254 ±0.1571040152
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
00008487SCB-453515759 ±0.1571045157
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
00008496SCB-503566264 ±0.1571050162
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
00008505SCB-554626971.5±0.15811551.169
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
00008514SCB-564647072.5±0.15811561.170
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008523SCB-604677476.5±0.15811601.174
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008532SCB-634717779.5±0.15811631.177
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008548SCB-654727981.5±0.15811651.179
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008557SCB-704778486.5±0.15811701.184
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
00008566SCB-714798587.5±0.15811711.185
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008575SCB-754828991.5±0.15811751.189
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008584SCB-804879496.5±0.15811801.194
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
00008593SCB-8549299101.5±0.15811851.199
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008602SCB-90497104106.5±0.15811901.1104
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008618SCB-954102109111.5±0.15811951.1109
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008627SCB-1004107114116.5±0.158111001.1114
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008636SCB-105A5113121125 ±0.159121051.3121
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008645SCB-1065114120124 ±0.158111061.3120
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008654SCB-1105118126130 ±0.159121101.3126
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008663SCB-1155123131135 ±0.159121151.3131
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008672SCB-1205128136140 ±0.159121201.3136
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008688SCB-1255133141145 ±0.159121251.3141
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008697SCB-1305138146150 ±0.159121301.3146
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008706SCB-1355145155159 ±0.210141351.3155
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008715SCB-1405150160164 ±0.210141401.3160
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008724SCB-1506160170174 ±0.210141501.3170
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008733SCB-1606170180184 ±0.210141601.3180
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008742SCB-1706180190194 ±0.210141701.3190
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008758SCB-1806190200204 ±0.210141801.3200
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008767SCB-200A6212.5225229.5±0.212162001.6225
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008776SCB-2506262274278.5±0.212162501.6274
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00008496
2021-06-25
用途: 機械修理
農・林・水産業

コスパも良く、交換部品として使用しましたが、特に問題ありませんでした。

対象商品 : 00008453
2018-02-03
用途: バックホー修理

ヤンマーB17の排土板シリンダーのダストシールに使用。
NOK DKB 35 をモノタロウは取り扱ってなく、探したところササイズが同じで代用。問題なく使用できた。

対象商品 : 00008478
2018-04-02
用途: 油圧機械のメンテナンス時

油圧シリンダーパッキンの交換時に、一緒に交換しました。問題無く交換できました。この商品の方が、シール性は、良い様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする