曜日別特売

SFRスクレーパ

SFRスクレーパ - 阪上製作所SFRスクレーパ - 阪上製作所SFRスクレーパ - 阪上製作所
(4件のレビュー)
材質RN 912RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
外径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00008785SFR-16K220.32456164.524
オープン
369
406(税込)
当日出荷
返品不可
00008794SFR-18K222.32656184.526
オープン
369
406(税込)
10日以内出荷
返品不可
00008803SFR-20K224.32856204.528
オープン
369
406(税込)
当日出荷
返品不可
00008812SFR-22K226.33056224.530
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008828SFR-22.4K226.730.45622.44.530.4
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008837SFR-25K229.33356254.533
オープン
419
461(税込)
当日出荷
00008846SFR-28K232.33656284.536
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008855SFR-30K2343866.530538
オープン
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
00008864SFR-32K2364066.532540
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008873SFR-35K2394366.535543
オープン
639
703(税込)
当日出荷
返品不可
00008882SFR-35.5K239.543.566.535.5543.5
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008898SFR-36K2404466.536544
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008907SFR-40K2444866.540548
オープン
669
736(税込)
当日出荷
返品不可
00008916SFR-45K2495366.545553
オープン
749
824(税込)
当日出荷
返品不可
00008925SFR-50K2545866.550558
オープン
889
978(税込)
当日出荷
返品不可
00008934SFR-55K2596366.555563
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008943SFR-60K2646866.560568
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
00008952SFR-63K2677166.563571
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008968SFR-70K375807870680
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
00008977SFR-80K385907880690
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 交換用
農・林・水産業

思ったよりぴったりだったのでとても大変よかったです

2025-08-01
用途: 軽四ダンプの油圧シリンダーからオイル漏れ修理
サービス業

少し古い軽四ダンプの油圧シリンダーからオイル漏れが発生しました メーカーに確認した所 部品が無いとの事で色々探した結果モノタロウに単品で同サイズの物が有りましたので購入 交換 ついでにダストシールも交換しました。 特に問題なく現在使用しています。非常にラッキーでした

2025-01-23
用途: シリンダパッキン

エアシリンダをオーバーホールしようとしたら、シリンダメーカーのパッキンセットが廃番になってたので個々の形状とサイズで選んでみました。届いたパッキンのおかげで無事に治すことが出来てよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 00008855
2024-02-02
用途: 投雪機点検整備
農・林・水産業

ロ-リングシリンダ-の修理に使用しました。安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする