曜日別特売

SCKスクレーパ

SCKスクレーパ - 阪上製作所SCKスクレーパ - 阪上製作所
(1件のレビュー)
材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全27種類を絞り込む
外径(Φmm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00014437SCK-183243067.7185.830
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014446SCK-203263267.7205.832
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014455SCK-253313767.7255.837
オープン
899
989(税込)
当日出荷
00014464SCK-283344067.7285.840
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014473SCK-303364267.7305.842
オープン
899
989(税込)
当日出荷
00014482SCK-353414778.7356.847
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00014498SCK-403465278.7406.852
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00014507SCK-453515778.7456.857
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014516SCK-503566278.7506.862
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
00014525SCK-5536269810557.769
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014534SCK-6036774810607.774
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014543SCK-6537279810657.779
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014552SCK-7037784810707.784
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00014568SCK-7538289810757.789
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014577SCK-8038794810807.794
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014586SCK-8539299810857.799
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014595SCK-90397104810907.7104
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014604SCK-953102109810957.7109
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014613SCK-10031071148101007.7114
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014622SCK-10541131219121058.7121
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014638SCK-11041181269121108.7126
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014647SCK-11541231319121158.7131
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014656SCK-12041281369121208.7136
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014665SCK-12541331419121258.7141
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014674SCK-13041381469121308.7146
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014683SCK-140515016010141409.7160
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014692SCK-160517018010141609.7180
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 油圧シリンダー修理
その他業種

問題なく機能しました。古いシリンダーがなおりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする