曜日別特売

ソフトワイパーBIHO

ソフトワイパーBIHO - 阪上製作所ソフトワイパーBIHO - 阪上製作所ソフトワイパーBIHO - 阪上製作所
材質BF 001内容量1個
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00015103BIHO-1615(標準みぞ)、15.5(強化みぞ)161.612(標準みぞ)、13(強化みぞ)15.61.516
オープン
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015112BIHO-2018(標準みぞ)、19(強化みぞ)203.212(標準みぞ)、14(強化みぞ)19.6320
オープン
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015128BIHO-2523(標準みぞ)、24(強化みぞ)253.217(標準みぞ)、19(強化みぞ)24.6325
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015137BIHO-3028(標準みぞ)、29(強化みぞ)303.222(標準みぞ)、24(強化みぞ)29.6330
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015155BIHO-4038(標準みぞ)、39(強化みぞ)403.230(標準みぞ)、32.5(強化みぞ)39.5340
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015173BIHO-6361(標準みぞ)、62(強化みぞ)633.253(標準みぞ)、55.5(強化みぞ)62.5363
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015182BIHO-8078(標準みぞ)、79(強化みぞ)803.270(標準みぞ)、72.5(強化みぞ)79.4380
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015198BIHO-10097(標準みぞ)、98.5(強化みぞ)1003.285(標準みぞ)、88.5(強化みぞ)99.43100
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015146BIHO-3230(標準みぞ)、31(強化みぞ)323.224(標準みぞ)、26(強化みぞ)31.6332
オープン
取扱い終了
返品不可
00015164BIHO-5048(標準みぞ)、49(強化みぞ)503.240(標準みぞ)、42.5(強化みぞ)49.5350
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする