CP両端加工ラックギア CP=5.0~15

CP両端加工ラックギア CP=5.0~15 - 青木精密工業
材質S45C表面処理黒染種別ラックギヤ圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)熱処理歪取り焼純内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
歯幅(mm)
かみあい高さPH(mm)
ピッチ(mm)
高さH(mm)
質量(kg)
全長L(mm)
表面接線荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89997677LRCPS100101003031.8210357.510009120
14,400
取扱い終了
返品不可
89997686LRCPS100151503031.8210351115009120
23,650
取扱い終了
返品不可
89997695LRCPS15010665045.2315501799022555
32,130
取扱い終了
返品不可
89997704LRCPS150151005045.23155026150022555
49,300
取扱い終了
返品不可
89997713LRCPS50102001518.415202.210002256
7,090
取扱い終了
返品不可
89997722LRCPS50153001518.415203.315002256
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする