LRCPS15010 CP両端加工ラックギア CP=5.0〜15 青木精密工業 89997695

CP両端加工ラックギア CP=5.0〜15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89997695 品番LRCPS15010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,130
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
歯数66 歯幅(mm)50 材質S45C 表面処理黒染 種別ラックギヤ かみあい高さPH(mm)45.23 ピッチ(mm)15 圧力角(°)20 高さH(mm)50 仕様両端面/加工済 歯形並歯 歯面仕上げ切削 質量(kg)17 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 全長L(mm)990 熱処理歪取り焼純 表面接線荷重(N)22555

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする