青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ラックギヤ
CP両端加工ラックギア CP=5.0〜15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89997677
品番
LRCPS10010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
100
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラックギヤ
かみあい高さPH(mm)
31.82
ピッチ(mm)
10
圧力角(°)
20
高さH(mm)
35
仕様
両端面/加工済
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
質量(kg)
7.5
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
全長L(mm)
1000
熱処理
歪取り焼純
表面接線荷重(N)
9120