ナイロンスパーギア MP=1.5

ナイロンスパーギア MP=1.5 青木精密工業
(1件のレビュー)

モジュール1.5 材質キャストナイロンNB 種別スパーギヤ 圧力角(°)20 形状H3 軸穴径公差JIS H7級 歯形並歯 歯面仕上げ切削 全長L(mm)- 内容量1個
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
伝達容量(kW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89995272 SNA1512 12 8 20 最小/0.11、最大/0.32 18 0.382 21 0.005 100r.p.m/0.004、500r.p.m/0.019、1000r.p.m/0.039
1,410
 
 
取扱い終了

返品不可
89995281 SNA1514 14 8 15 最小/0.11、最大/0.34 21 0.478 24 0.005 100r.p.m/0.005、500r.p.m/0.026、1000r.p.m/0.051
1,620
 
 
取扱い終了

返品不可
89995297 SNA1515 15 8 15 最小/0.11、最大/0.34 22.5 0.573 25.5 0.006 100r.p.m/0.006、500r.p.m/0.029、1000r.p.m/0.057
1,620
 
 
取扱い終了

返品不可
89995306 SNA1516 16 8 15 最小/0.12、最大/0.35 24 0.573 27 0.007 100r.p.m/0.006、500r.p.m/0.031、1000r.p.m/0.063
1,690
 
 
取扱い終了

返品不可
89995315 SNA1517 17 8 15 最小/0.12、最大/0.35 25.5 0.669 28.5 0.008 100r.p.m/0.007、500r.p.m/0.034、1000r.p.m/0.073
1,690
 
 
取扱い終了

返品不可
89995324 SNA1518 18 10 15 最小/0.12、最大/0.36 27 0.669 30 0.009 100r.p.m/0.007、500r.p.m/0.037、1000r.p.m/0.073
1,860
 
 
取扱い終了

返品不可
89995333 SNA1519 19 10 15 最小/0.12、最大/0.36 28.5 0.764 31.5 0.01 100r.p.m/0.008、500r.p.m/0.04、1000r.p.m/0.079
1,860
 
 
取扱い終了

返品不可
89995342 SNA1520 20 10 15 最小/0.12、最大/0.37 30 0.764 33 0.011 100r.p.m/0.008、500r.p.m/0.042、1000r.p.m/0.085
1,860
 
 
取扱い終了

返品不可
89995351 SNA1521 21 10 15 最小/0.12、最大/0.37 31.5 0.86 34.5 0.012 100r.p.m/0.009、500r.p.m/0.045、1000r.p.m/0.091
1,860
 
 
取扱い終了

返品不可
89995367 SNA1522 22 10 15 最小/0.13、最大/0.38 33 0.955 36 0.013 100r.p.m/0.01、500r.p.m/0.048、1000r.p.m/0.096
1,860
 
 
取扱い終了

返品不可
89995376 SNA1523 23 10 15 最小/0.13、最大/0.38 34.5 0.955 37.5 0.015 100r.p.m/0.01、500r.p.m/0.051、1000r.p.m/0.101
1,860
 
 
取扱い終了

返品不可
89995385 SNA1524 24 12 15 最小/0.13、最大/0.38 36 1.051 39 0.016 100r.p.m/0.011、500r.p.m/0.054、1000r.p.m/0.107
1,860
 
 
取扱い終了

返品不可
89995394 SNA1525 25 12 15 最小/0.13、最大/0.39 37.5 1.051 40.5 0.017 100r.p.m/0.011、500r.p.m/0.057、1000r.p.m/0.113
2,060
 
 
取扱い終了

返品不可
89995403 SNA1526 26 12 15 最小/0.13、最大/0.39 39 1.146 42 0.019 100r.p.m/0.012、500r.p.m/0.059、1000r.p.m/0.119
2,090
 
 
取扱い終了

返品不可
89995412 SNA1527 27 12 15 最小/0.13、最大/0.4 40.5 1.146 43.5 0.02 100r.p.m/0.012、500r.p.m/0.062、1000r.p.m/0.125
2,210
 
 
取扱い終了

返品不可
89995421 SNA1528 28 14 15 最小/0.13、最大/0.4 42 1.242 45 0.021 100r.p.m/0.013、500r.p.m/0.065、1000r.p.m/0.13
2,210
 
 
取扱い終了

返品不可
89995437 SNA1529 29 14 15 最小/0.13、最大/0.4 43.5 1.337 46.5 0.023 100r.p.m/0.014、500r.p.m/0.068、1000r.p.m/0.137
2,420
 
 
取扱い終了

返品不可
89995446 SNA1530 30 14 15 最小/0.14、最大/0.41 45 1.337 48 0.025 100r.p.m/0.014、500r.p.m/0.071、1000r.p.m/0.142
2,420
 
 
取扱い終了

返品不可
89995455 SNA1532 32 16 15 最小/0.14、最大/0.41 48 1.433 51 0.028 100r.p.m/0.015、500r.p.m/0.077、1000r.p.m/0.155
2,680
 
 
取扱い終了

返品不可
89995464 SNA1534 34 16 15 最小/0.14、最大/0.42 51 1.624 54 0.032 100r.p.m/0.017、500r.p.m/0.083、1000r.p.m/0.166
2,990
 
 
取扱い終了

返品不可
89995473 SNA1535 35 16 15 最小/0.14、最大/0.42 52.5 1.624 55.5 0.034 100r.p.m/0.017、500r.p.m/0.087、1000r.p.m/0.173
3,170
 
 
取扱い終了

返品不可
89995482 SNA1536 36 16 15 最小/0.14、最大/0.43 54 1.719 57 0.036 100r.p.m/0.018、500r.p.m/0.09、1000r.p.m/0.18
3,170
 
 
取扱い終了

返品不可
89995491 SNA1538 38 16 15 最小/0.14、最大/0.43 57 1.815 60 0.041 100r.p.m/0.019、500r.p.m/0.096、1000r.p.m/0.193
3,360
 
 
取扱い終了

返品不可
89995507 SNA1540 40 16 15 最小/0.15、最大/0.44 60 1.91 63 0.045 100r.p.m/0.02、500r.p.m/0.102、1000r.p.m/0.205
3,520
 
 
取扱い終了

返品不可
89995516 SNA1542 42 16 15 最小/0.15、最大/0.45 63 2.101 66 0.05 100r.p.m/0.022、500r.p.m/0.109、1000r.p.m/0.218
3,760
 
 
取扱い終了

返品不可
89995525 SNA1544 44 16 15 最小/0.15、最大/0.45 66 2.197 69 0.056 100r.p.m/0.023、500r.p.m/0.115、1000r.p.m/0.213
4,150
 
 
取扱い終了

返品不可
89995534 SNA1545 45 16 15 最小/0.15、最大/0.45 67.5 2.292 70.5 0.058 100r.p.m/0.024、500r.p.m/0.118、1000r.p.m/0.237
4,150
 
 
取扱い終了

返品不可
89995543 SNA1546 46 16 15 最小/0.15、最大/0.46 69 2.292 72 0.061 100r.p.m/0.024、500r.p.m/0.122、1000r.p.m/0.244
4,390
 
 
取扱い終了

返品不可
89995552 SNA1548 48 16 15 最小/0.15、最大/0.46 72 2.483 75 0.067 100r.p.m/0.026、500r.p.m/0.128、1000r.p.m/0.256
4,390
 
 
取扱い終了

返品不可
89995561 SNA1550 50 16 15 最小/0.16、最大/0.47 75 2.579 78 0.073 100r.p.m/0.027、500r.p.m/0.135、1000r.p.m/0.271
4,480
 
 
取扱い終了

返品不可
89995577 SNA1552 52 16 15 最小/0.16、最大/0.47 78 2.674 81 0.079 100r.p.m/0.028、500r.p.m/0.141、1000r.p.m/0.283
4,810
 
 
取扱い終了

返品不可
89995586 SNA1554 54 16 15 最小/0.16、最大/0.48 81 2.866 84 0.085 100r.p.m/0.03、500r.p.m/0.148、1000r.p.m/0.296
5,630
 
 
取扱い終了

返品不可
89995595 SNA1555 55 16 15 最小/0.16、最大/0.48 82.5 2.866 85.5 0.089 100r.p.m/0.03、500r.p.m/0.151、1000r.p.m/0.302
5,630
 
 
取扱い終了

返品不可
89995604 SNA1558 58 16 15 最小/0.16、最大/0.49 87 3.057 90 0.099 100r.p.m/0.032、500r.p.m/0.161、1000r.p.m/0.322
5,630
 
 
取扱い終了

返品不可
89995613 SNA1560 60 16 15 最小/0.16、最大/0.49 90 3.152 93 0.106 100r.p.m/0.033、500r.p.m/0.167、1000r.p.m/0.334
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89995351
2020-12-25
用途:
模型ボート用ギアーに使用

規格品なので歯数に規格外が有ると助かります、比較的お安く購入できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする