コロレッタ レターオープナー&個人情報保護用ローラー式スタンプ

コロレッタ レターオープナー&個人情報保護用ローラー式スタンプ マックス
(2件のレビュー)

封筒をきれいに開封。
情報をチャーミングに隠す。
しかも隠す長さは自由自在。
凹凸面もなんのその。

仕様レターオープナー機能 適合SA-C151 質量(g)26 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×40×27 印面サイズ(mm)幅15×Free 内容量1個
注意
※この商品は完全なデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。
※捺印できない用紙:アート紙/コート紙/光沢紙/和紙/目の粗い紙/トレーシングペーパー/硫酸紙等の加工紙/その他 インクが染み込みにくいもの
※開封できない封筒:二重封筒/封筒兼用便せん/角が折れたり、湿った封筒/ビニール製・和紙封筒/紙厚0.1mmを超える封筒
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76149717 SA-151RL/G(MK) グリーン
950
 
 
取扱い終了
76149726 SA-151RL/P(MN) ピンク
950
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76149717
2017-10-16
用途:
封筒の開封、個人情報の保護

使いやすく、大きさも丁度良いので購入して大正解です。

対象商品:
76149717
2017-05-01
用途:
封書開封
有限会社青山不動産 様

封筒の開封にとても便利で素早く出来るのに感激しました!
そのまま、宛名も消せるので一石二鳥な感じです、少し高いかとも思いましたが、使ってみれば値段も気になりません。お勧め商品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする