ホームベーカリー
毎朝焼きたて予約タイマー機能付。
多彩なメニュー16種 食パン、残りごはんパン、早焼きパン、ソフト食パン、米粉パン(グルテンあり・なし)、全粒粉パン、フランスパン、スイートパン、パスタ・うどん生地、パン生地、ピザ生地、ケーキ、もち、ジャム、追い焼き。
コンパクトで、置き場所に困らない。
1斤タイプ(0.5斤もOK)。
付属品計量カップ・計量スプーン
コード長さ(m)約1
消費電力560W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×309×260
タイマー最長13時間(10分単位)
内容量1台