Aron(アロン化成) Aron(アロン化成)の 配管・水廻り設備部材 Aron(アロン化成)の 継手・パイプ Aron(アロン化成)の 継手 CU 30°片受けエルボ CU 30°片受けエルボ 注文コード 00022216 形状30°片受けエルボ 種類塩ビ管用継手 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CU 30KL 呼び径 選択解除 75100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00022216 CU 30KL 100 ¥1,520 ¥839 ¥839 ¥923 (税込) 4日以内出荷返品不可 00022207 CU 30KL 75 ¥940 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】 I-VALUE 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUE 税込¥681~ ¥619~ IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUE 税込¥846~ ¥769~ IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット I-VALUE 税込¥692~ ¥629~ IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ I-VALUE 税込¥736~ ¥669~ IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ I-VALUE 税込¥736~ ¥669~ IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット I-VALUE 税込¥692~ ¥629~ THCLNOUT-K ツバ広掃除口 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUE 税込¥1,758~ ¥1,598~ HTLP・UX継手 ソケット セキスイ 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ WJ18型 ナット付アダプター 青銅製 オンダ製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液 オンダ製作所 税込¥2,088~ ¥1,898~ 井筒製作所 HPTS 316 ハーフテーパソケット PT 井筒製作所 税込¥1,538~ ¥1,398~ 井筒製作所 HPTS 316L ハーフテーパソケット PT 井筒製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ 井筒製作所 PTS 304 テーパーソケット PT 井筒製作所 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ 井筒製作所 PTS 316L テーパーソケット PT 井筒製作所 税込¥2,528~ ¥2,298~ 井筒製作所 PTS 329J4L ソケット PT 井筒製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ 井筒製作所 SBFT 304 ブッシング PF×PT 井筒製作所 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 井筒製作所 SBNP 304 ブッシング NPT×PT 井筒製作所 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 井筒製作所 SBPN 304 ブッシング PT×NPT 井筒製作所 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手塩ビ継手CU継手(排水用) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります TS継手 HI継手 HT継手 DV継手(排水用) VU継手(排水用) CU継手(排水用) ユニオン・ジョイント 掃除口 クリーン継手 空調ドレン継手 排水マス 雨水マス マス用ふた 通気弁 浄化槽用継手 排水管部材 その他塩ビ継手 シェアする マイページ 最近見た商品