城東テクノ
モルタル止キソパッキンロング
キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)
911
厚さ(mm)
20
色(柄)
ブラック
有効換気面積
92.33cm
2
/m、83.84cm
2
/本
内容量
1個
注意
※モルタル止付キソパッキンロングに加工を施す場合は、長さ調整の切断のみとします。
※モルタル止付キソパッキンロングは、防鼠機能付きですので、防鼠材の取付けは不要です。
※モルタル止付キソパッキンロングは、基礎の外周部に隙間なく敷き込み、内周部にはキソパッキンロングを隙間なく敷き込んでください。(法令上、建物外周部には防鼠措置が必要ですので、モルタル止付キソパッキンロングは隙間なく突き付けて施工してください)
※土台敷設後、モルタル止付キソパッキンロングと土台との間に隙間が生じる箇所には、必ず別売品の調整板を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止)
※基礎の外周のみモルタル止付キソパッキンロングを敷き込み、内周はキソパッキンを施工ルール(敷き込み位置)に従って施工していただくこともできます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00268835
KP-L102MS
123(内、モルタル止部21)
土台/404(204)・406(206)・105角・120角用
¥
1,540
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
00268844
KP-L102MS35
137(内、モルタル止部35)
土台/404(204)・406(206)・105角・120角用
¥
1,870
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
00268853
KP-L120MS
141(内、モルタル止部21)
土台/404(204)・406(206)・105角・120角・135角用
¥
1,760
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。