防震吊木

防震吊木 - 城東テクノ防震吊木 - 城東テクノ防震吊木 - 城東テクノ防震吊木 - 城東テクノ防震吊木 - 城東テクノ防震吊木 - 城東テクノ防震吊木 - 城東テクノ防震吊木 - 城東テクノ
(2件のレビュー)

レベルアジャスター機能で作業も手軽に。

材質FRPP+クロロプレンゴム色(柄)ブラック荷重(kg)1本当たり30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00268923TH-10長さMAX399(長さ調整範囲122mm含)
970
559
615(税込)
当日出荷
00268932TH-30長さMAX217(長さ調整範囲40mm含)
900
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 築古の一階天井の作り変え時に
建設業・工事業

築古戸建の古い天井を作り変えの際に使いました。レベル調整ができるので助かりました。

対象商品 : 00268923
2017-04-25
用途: 天井下地工事

バラ注文ができて助かります。また、使い勝手が良く、大工さんにも好評です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする