曜日別特売

減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズ

減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズ - ヨシタケ減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズ - ヨシタケ
仕様液体・気体、小容量材質(本体)FCD450タイプ直動式形式直動式最高温度(℃)80接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体空気/冷温水/油一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体空気・冷温水・油・その他非危険流体最大減圧比10:1材質(弁体)FKM・CAC材質(弁座)FKM・CAC材質(ダイヤフラム)SUS材質(弁棒)C3604(黄銅)内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
二次側調整圧力範囲(MPa)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00098026GD-6 Aタイプ103/810.02~0.180
59,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098035GD-6 Aタイプ151/210.02~0.180
59,100
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
00098044GD-6 Aタイプ203/410.02~0.180
59,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098053GD-6 Aタイプ25110.02~0.180
75,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098062GD-6 Bタイプ103/810.1~0.480
59,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098078GD-6 Bタイプ151/210.1~0.480
59,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098087GD-6 Bタイプ203/410.1~0.480
59,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098096GD-6 Bタイプ25110.1~0.480
75,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする