曜日別特売

CB250RS/Z/ホーク250/クラブマン 右レバー

CB250RS/Z/ホーク250/クラブマン 右レバー - ALBA(アルバ)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

メーカーHONDAセット内容右単体シルバー適合車種CB250RS/Z(80-81) /MC02 A-1/A-2/RG-ZB、CB250RS(80) /MC02 A-1/A-2、ホーク250(79) /CB250N(Z-1/2)、スーパーホーク250Ⅲ(80-81)/NC04 CB400DA/DB/DRB、GB250クラブマン(84-86) /MC10 GB250E、ホーク400Ⅱ(77-80) /CB400T T-2/3 Z3/A3、ホーク400Ⅲ(77-80) /CB400N/NZ、CB400N /NC39、CBX400F/インテグラ(81-82) /F2C NC07、CB650/、CB750FB/FC(81-83) /RC04、CB1100R /、GL1100 /左右区別適合排気量(cc)250内容量1個
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00118362BL-118-SL
1,495
1,490
1,639(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする