CRM50(94-97)/XLR250R(85-86) 等 左レバー

CRM50(94-97)/XLR250R(85-86) 等 左レバー - ALBA(アルバ)
(1件のレビュー)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

メーカーHONDAセット内容左単体シルバー適合車種CRM50(94-97) /AD13 CRM50R/V、CRM80(87-99) /HD12 CRM80R/V、XLR250R BAJA(88-94) /MD22 R3J/L/M/N/R/RR、XLR250R(85-86) /MD16 RF/R2F、XLR250R(85-88) /MD20 RH、XLR250R(89-94) /MD22 RK/L/M/N/P/R/R2、XLR250(00) /MD30 Y、XLR250R BAJA(00) /MD30 3Y、CRM250R(93-96) /MD24 RP/2 RR/2、CRM250AR(97) /MD32 ARV/2左右区別適合排気量(cc)50内容量1個
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00118335BL-116-SL
1,495
1,490
1,639(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00118335
2020-08-11
用途: バイクのレバー交換に使用。

問題無く使用できます。
純正部品は高価で長いレバー長により、操作性を損ね転倒時に破損し易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする