ALBA(アルバ)
FZS1000/FZ1-N/S ブレーキ/クラッチ(左右)レバーセット
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカー
YAMAHA
仕様
ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー
セット内容
左右各1個
全長(mm)
185
色
シルバー
適合車種
FZS1000 3C3A/B/F 06-07、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08
左右区別
左右セット
適合排気量(cc)
1000
内容量
1セット
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00118852
BL-225-219-SL
¥
4,370
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください