ALBA(アルバ)
KLX250/ES/S/ D-トラッカー 右レバー
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカー
KAWASAKI
セット内容
右単体
色
シルバー
適合車種
KLX250/ES/SR (93-99) /KLX250H1-3/F1-4/E1-5/D1、D-トラッカー (98-99) /KLX250J1/J2/J4
左右区別
右
適合排気量(cc)
250
内容量
1個
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00119333
BL-419-SL
¥
1,495
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください