曜日別特売

KSR-Ⅰ/Ⅱ 左レバー

KSR-Ⅰ/Ⅱ 左レバー - ALBA(アルバ)
(1件のレビュー)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

メーカーKAWASAKIセット内容左単体ブラック適合車種KSR-Ⅰ (90-98) /KMX50B、KSR-Ⅱ (90-98) /KMX80B左右区別適合排気量(cc)50内容量1個
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119175BL-405-BK
1,610
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00119175
2016-08-22
用途: バイクメンテ

材質が固い?脆い? 形状修正が自分好みに出来ません!

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする