NS-1(96-98)/スティード/ジェイド等 左レバー

NS-1(96-98)/スティード/ジェイド等 左レバー - ALBA(アルバ)NS-1(96-98)/スティード/ジェイド等 左レバー - ALBA(アルバ)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

メーカーHONDAセット内容左単体適合車種NS-1(96-98) /NSB50T/V/W AC12、NS-1(91-95) /NSB50M/P/R/S AC12、マグナ50(95/99/00) /MG50S/X/1 AC13、CBX125F(84-92) /FE/FH/FN JC11、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、レブル250 /CA250TF/TG MC13、レブル250(87-96) /CA250TH/TJ/TL/TN/TP/TR/TT/TT2 MC13、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VCL/VSE(88-96) /NC26、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、CB400フォア(97-98) /V/W/WⅡ NC36、CB400SF/Ver.S/Ver.R(99-01) /R/S/T/V/NC/W NC31、CB400SFハイパーV-TEC(99-01) /SFX-J/2J/3J/4J NC39、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB-1/TYPEⅡ(89-91) /CB400FK/2 FL/2 FM/2 NC27、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBX400F(84-88) /FF NC07、CBX400F/インテグラ(81-82) /F2C NC07、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、ホーネット600('99-01) /CB600FX/FY/F1 PC34、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB900ホーネット/SC48 CB900F1、X-11 (00) /CB1100SF左右区別適合排気量(cc)50内容量1個
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00117924BL-026-BKブラック
1,610
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
00117942BL-026-SLシルバー
1,495
1,490
1,639(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする