ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーSUZUKIセット内容左単体色シルバー適合車種RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA左右区別左適合排気量(cc)125内容量1個