XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバー

XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバー - ALBA(アルバ)

外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。

メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185ブラック適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600内容量1個
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00118877BL-226-BK
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする