曜日別特売

ZX-7RR等 ブレーキ/クラッチ(左右)レバー

ZX-7RR等 ブレーキ/クラッチ(左右)レバー - ALBA(アルバ)

外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。

メーカーKawasaki仕様4段階調整機能アジャスタブル付、ブレーキ/クラッチ(左右)レバーセット内容左右各1個ブレーキ側レバー/シルバー、ノッカー/黒、クラッチ側/シルバー適合車種ZX-7RR(ZX750N)、ZXR750(ZX750H/ZX750J)、バルカン800、バルカンクラシック800 (96)、GPZ900R(ZX900A)、ZX-10(ZX1000B)、ゼファー1100(ZRT10A)、ZRX1100(ZRT10C1-4/D1-4)、ZZR1100(ZX1100)(97-98)、ZRX1200R/S(B1-B4)、ZZR1200(C1-2)左右区別左右セット適合排気量(cc)750内容量1セット
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00117608BL-017-422-SL
5,290
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする