エイプ(APE)50(01-08) 左レバー

エイプ(APE)50(01-08) 左レバー - ALBA(アルバ)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

メーカーHONDAセット内容左単体適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、リード50R/SS (84-86) /NH50MSE/MSG/MRG AF10、DJ-1/R/RR(85-88) /F/G/SG/SH/SJ AF12、ディオ(Dio)SR(90) /SK50ML2J AF25、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、スーパーディオ(Dio)SR/ZX(91-96) /SK50MM2/MN2/3 MP2/3 AF28、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ライブディオ(Dio)SR/ZX(94-96) /SK50MRⅡ/MSⅡ/MTⅡ AF35、ライブディオ(Dio)ZX(94-01) /SK50MRⅢ/MSⅢ AF35、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、CD50(79-86) /CD50F(F-No.~1609354)/Z/E、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、モンキー(90) /Z50J L-7B 4型限定車、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(79-82) /ST50CZ/MZ/MB、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /、XR100モタード(05-06) /左右区別適合排気量(cc)50内容量1個
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00117398BL-008-SLシルバー
1,150
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
00117382BL-008-CRクロムメッキ
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする