曜日別特売

ジョグ系 左レバー

ジョグ系 左レバー - ALBA(アルバ)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

メーカーYAMAHAセット内容左単体クロムメッキ適合車種ジョグ(JOG) (85-88) /CE50/ES CG50E/ED 1HH 1KX 27V 2EX 2JA 2TE 2TA、ジョグ(JOG)スポーツ ( 88) /CG50Z 3CP1 、メットインジョグ(JOG)/ポシェ/トランク (89-96) /CY50/D/H/HS 3KJ、メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /CY50Z 3RY1-2、ジョグ(JOG)-Z (89-90) /CY50Z 3RY3、ジョグ(JOG)/トランク(7PS) (91-93) /CY50Z 3RY3、スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93-97) /YG50Z/ZR 3YK4-B 、ジョグ(JOG)アプリオ/スペシャル (94-00) /YJ50/SP 4JP1-A、ジョグ(JOG)アプリオEX/Ⅱ (94-00) /YJ50S/EX 4LV1-4 、ジョグ(JOG)スペースイノベーション (97 -99) /YV50/C 5BM1-3 、ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/スペースイノベーション (98-00) /YV50Z 5EM1-4 、ジョグ(JOG)-POCHEスペースイノベーション (99-03) /YV50H 5GD1-2 、ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) /CV50/R/A/ZR 5KN/5PT 、ビーノ(VINO) (97-01) /YJ50R 5AU1-F 、AXIS(アクシス)50/トランク (90-97) /YA50/D/H/HS 3VP1-C 、チャンプ (84) /CJ50EE/EM 54V/54V1/55T/1JX、チャンプRS (87-88) /CJ50RS 2NA 、チャンプCX (88) /CX50 3FC1-2、ミント/BOX50cc (86-96) /SH50/ES 3HK、ギア(GEAR)50cc (94-99) /4KN1/4/7/9、VOX /、チャンプ80 (86) /CJ80 2GM、AXIS(アクシス)90/プロフィット (90-97) /YA90 3VR1-9 、ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97) /3WF-1-5 CY90Z左右区別適合排気量(cc)50内容量1個
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00117258BL-001-CR
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする