曜日別特売

セロー225等 左右セットレバー

セロー225等 左右セットレバー - ALBA(アルバ)セロー225等 左右セットレバー - ALBA(アルバ)
(3件のレビュー)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入り適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y左右区別左右セット適合排気量(cc)50内容量1セット
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00117644BL-020-010-BKブラック
3,220
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
00117653BL-020-010-CRクロムメッキ
5,750
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
00117662BL-020-010-SLシルバー
3,000
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00117662
2023-05-05
用途: クラッチレバーを折ってしまったので取り替えのため
農・林・水産業

取り替えも問題なくできました。
注文後すぐに発送してもらえたので、すぐに修理もできて助かりました

対象商品 : 00117662
2016-08-22
用途: バイクメンテ

材質が柔らかくて 自分好みの形状にできるので 大変満足

対象商品 : 00117662
2019-06-02
用途: 予備パーツ
サービス業

ゲロツーリングの予備パーツ用として購入しました。
車載のツールボックスには大き過ぎて入らないので、購入目的としては不十分という事で「やや不満」としましたが、製品には問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする