ハーレー(Harley Dayvidson) ブレーキ/クラッチ(左右)レバー

ハーレー(Harley Dayvidson) ブレーキ/クラッチ(左右)レバー - ALBA(アルバ)ハーレー(Harley Dayvidson) ブレーキ/クラッチ(左右)レバー - ALBA(アルバ)

レバーを黒に変える事により、愛車のブラックアウト・スタイルを一層演出します。外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。

メーカーHarley Davidson(ハーレーダビッドソン)セット内容左右各1個適合車種ハーレー全般取り付け可能。注意:(V-ROD、04年以降のスポーツスターへの取り付けは不可。Police、VRSC モデルと油圧クラッチモデルは取付不可です。)適合車種:、XL スポーツスター 883(96-03)、XL スポーツスター1200、Softail(ソフテイル)(96-10)、FLSTN Softail DELUXE (ソフテイルデラックス)(96-10)、FLSTF Fat Boy(ファットボーイ)(96-03)、FLSTSC Softail Springer Classic(ソフテイルスプリンガークラシック)(96-10)、FXSTC Softail Custom(ソフテイルカスタム)(96-10)、FXSTB Night Train(ナイトトレイン)(96-10)、FLSTC Heritage Softail Classic(ソフテイルヘリテイジクラシック)(96-10)、FXDWG Dyna Wide Glide(ダイナワイドグライド)(96-10)、FXDB Street Bob(ストリートボブ)(96-10)、FXDL Dyna Low Rider(ダイナローライダー)(96-10)、(96-07)FLHR Road King(ロードキング)(Police、VRSC モデルと油圧クラッチモデルは取付不可です)、Ultra(ウルトラ)(Police、VRSC モデルと油圧クラッチモデルは取付不可です)左右区別左右セット内容量1セット
注意
※ハーレーは基本レバーの取り付けが全モデル共通です。(V-ROD、04年以降のスポーツスターへの取り付けは不可。Police、VRSC モデルと油圧クラッチモデルは取付不可です。)※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119437BL-502-501-CRクロムメッキ
8,510
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
00119464BL-504-503-BKブラック
7,820
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする