バルカン400 ブレーキ/クラッチ(左右)レバー

バルカン400 ブレーキ/クラッチ(左右)レバー - ALBA(アルバ)

外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。

メーカーKawasaki仕様4段階調整機能アジャスタブル付、ブレーキ/クラッチ(左右)レバーセット内容左右各1個ブレーキ側レバー/シルバー、ノッカー/黒、クラッチ側/シルバー適合車種バルカン400 、バルカンII、バルカンクラシック400(95~96)左右区別左右セット適合排気量(cc)400内容量1セット
12月28日より値下げいたしました。
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00118755BL-218-422-SL
4,140
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする