マジェスティ/TW200/225等 左レバー

マジェスティ/TW200/225等 左レバー - ALBA(アルバ)マジェスティ/TW200/225等 左レバー - ALBA(アルバ)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

メーカーYAMAHAセット内容左単体適合車種DT50 (84/88-96) /4KN1/4/7/9、RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZ125(93-00) /4JT、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、SR250 /4J1、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZ250(95-01) /4TW1、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、RZ350(80-82) /4UO、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、WR400F(97-99) /5GS1-4/5BE3/5BF1-4/5GR3、XZ400D(82) /14X/24R、XT400 /5Y7、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9、SR500 /34A/33Y、XT500Zテネレ(84) /39F、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XTZ660(91-98) /3YF、FZR750(89-90) /3PK、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、YZR750R /3FV1、GSX750Sカタナ/S (82-83) /S/SS/S2/S2C GS75X左右区別適合排気量(cc)50内容量1個
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00117732BL-020-BKブラック
1,610
1,590
1,749(税込)
6日以内出荷
00117748BL-020-CRクロムメッキ
3,335
3,290
3,619(税込)
7日以内出荷
00117757BL-020-SLシルバー
1,495
1,490
1,639(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする