NSR50用ディスクローター フロント用

NSR50用ディスクローター フロント用 - ALBA(アルバ)
(1件のレビュー)

ノーマルサイズディスクローター。ディスクはブレーキの度に磨耗していきます。ディスクパッドのように定期的に交換して下さい。

メーカーHONDA材質ステンレス寸法(mm)サイズ:Φ220 穴径:Φ58 P.C.D:Φ80 取付穴径:Φ10.5適合車種NSR50 (フロント)、NS-1 (フロント)、NSR80 (フロント)、XR50 (フロント)、XR80 (フロント)、NSF100 (フロント)適合排気量(cc)50内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00116436701-0004
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00116436
2017-01-05
用途: レース
建設業・工事業

純正品と何ら変わりありません。
値段も手頃なところで良いと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする