リード系 ディスクローター

リード系 ディスクローター - ALBA(アルバ)
(1件のレビュー)

ノーマルサイズディスクローター。ディスクはブレーキの度に磨耗していきます。ディスクパッドのように定期的に交換して下さい。

メーカーHONDA材質ステンレス寸法(mm)穴径:Φ58 P.C.D:Φ80 取付穴径:Φ10.5適合車種リード50 (フロント)、リード90 (フロント)、リード100 (フロント)適合排気量(cc)50内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00116418701-0002
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00116418
2023-04-24
用途: スクーター部品の交換時
製造業

少しお値段は高いですがステンレス製なので錆びにくく、いつも気持ち良くスクーターに乗れています。もちろんブレーキの制動力も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする