明治機械製作所
自動スプレーガン
本体質量(g)
177
パターン形状
チューリップ
吹付空気圧力(MPa)
0.25
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
圧送式
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル口径(Φ)
空気使用量(L/min)
最大有効パターン(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00197654
A110-P08P
0.8
220
230
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
00197663
A110-P10P
1.0
230
240
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00197672
A110-P13P
1.3
280
270
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
00197688
A110-P15P
1.5
290
275
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください