FHF32EX-N-VLJ 4P ハイルミックUVプレミアム Hf32形 日立 00198354

ハイルミックUVプレミアム Hf32形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4本) 注文コード00198354 品番FHF32EX-N-VLJ 4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新開発の独自のフィラメントを採用することで、30,000時間の長寿命を実現しました。
約10年の長寿命だから、ランプ交換の回数を軽減できます。
UVカット材をコーティングすることにより、ランプから出ている紫外線を約75%カットして、虫の寄り付きや色あせを抑えます。

種別32W形 電球の種類蛍光ランプ 口金G13 光源色ハイルミックN色(昼白色) 定格ランプ電力(W)32(高出力時:45) 質量(g)196 管径(Φmm)25.5 全光束(Lm)3470(高出力時:4800) 定格寿命(時間)30000 ランプ電流(A)0.255(高出力時:0.425) 平均演色評価数(Ra)83 管長(mm)1198 光色ハイルミックN色(昼白色)
注意
※高周波点灯専用蛍光管ランプは(Hf)マーク付きインバータ器具専用のランプです。専用インバータ器具以外では使用しないでください。インバータの特性によっては寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする