曜日別特売

No.713 スペシャルクリーナー

No.713 スペシャルクリーナー - Auto Magic(オートマジック)
(4件のレビュー)

超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!
自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。

用途
自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。
タバコのヤニ、頑固なシミ
希釈倍率原液1:水1~30pH値(原液)11~12液性アルカリ性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3780mL危険物の性状水溶性内容量1本(3.78L)
注意
※4~9倍で希釈して使用してください。頑固な汚れはスプレーした後、数分放置してください。ガラスやボディには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00198774a713-3.78
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Automagic #713 スペシャルクリーナー シート洗浄
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00198774
2023-11-10
用途: 車内清掃
アメリカンドラッグ

10倍に希釈しても薬品のにおいがきつく清掃後も臭いが取れません

対象商品 : 00198774
2023-11-04
用途: 車内清掃
アメリカンドラッグ

10倍に希釈してが使用したが
臭いが強く気分が悪くなる
使えない

対象商品 : 00198774
2017-04-21
用途: 自動車の内装の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が高いのである程度は落ちるのですが洗剤の臭いがけっこう残りますね。

対象商品 : 00198774
2016-06-09
用途: 営業車の担当前任社員が大変な愛煙家でしたので内装のヤニ取りです。
運輸・通信業

リピートでの購入です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする