曜日別特売

D.A.D プレミアム インテリアコーティング

D.A.D プレミアム インテリアコーティング - D.A.D(GARSON)D.A.D プレミアム インテリアコーティング - D.A.D(GARSON)D.A.D プレミアム インテリアコーティング - D.A.D(GARSON)D.A.D プレミアム インテリアコーティング - D.A.D(GARSON)D.A.D プレミアム インテリアコーティング - D.A.D(GARSON)D.A.D プレミアム インテリアコーティング - D.A.D(GARSON)

~スプレーして拭くだけの簡単施工 上質な艶を纏う、極上コーティング~
【スプレーして拭くだけ、プロ仕様の仕上がり】
簡単施工で、レザー本来の美しさをキープ。油脂・手あかの付着を抑え、色褪せやひび割れを防止。
【多様な素材にしっとり艶を】
本革・合成レザー・樹脂パーツ・ゴム素材にも対応。ダッシュボードやインパネにも自然で上品な艶を演出。
【清潔感を保つ処方設計】
シリコーンベースに帯電防止剤・抗菌剤を配合。ほこりを寄せ付けにくく、ガラス面への反射も軽減。
【香りで仕上げを特別なひとときに】
ホワイトムスクの高級感ある香りが広がり、車内空間を心地よく演出。

使用方法
1施工面の付着したホコリや汚れをあらかじめきれいに拭き取っておきます。2使用前にボトルをよく振り、初めにマイクロクロスに2~3プッシュスプレーします。その後、追加する場合は30cm四方あたりに1プッシュ程度します。3施工面全体にやさしく塗布します。4続けてマイクロクロスのきれいな面で優しく拭き上げてください。5約15分程度乾燥させてください。
用途
車内インテリアのコーティングに
内容量(mL)
100
香り
ホワイトムスク
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※各部位ごとに作業を行ってください。
※塗布後放置するとふき取りが困難になり、シミや 色ムラの原因となります。拭き取りにくくなった場合は、中性クリーナーやアルコール類で洗浄拭きしてください。
※ガラス、ゴム、ファブリックシート等の吸水性下地には使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72898781CA015-01-01
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする