曜日別特売

D.A.D プレミアム ディスプレイ&パネルコーティング

D.A.D プレミアム ディスプレイ&パネルコーティング - D.A.D(GARSON)D.A.D プレミアム ディスプレイ&パネルコーティング - D.A.D(GARSON)D.A.D プレミアム ディスプレイ&パネルコーティング - D.A.D(GARSON)D.A.D プレミアム ディスプレイ&パネルコーティング - D.A.D(GARSON)D.A.D プレミアム ディスプレイ&パネルコーティング - D.A.D(GARSON)D.A.D プレミアム ディスプレイ&パネルコーティング - D.A.D(GARSON)D.A.D プレミアム ディスプレイ&パネルコーティング - D.A.D(GARSON)D.A.D プレミアム ディスプレイ&パネルコーティング - D.A.D(GARSON)

~極上の艶、触れるたびに感じるプレミアムな手触り~
【塗って拭くだけの簡単施工。香りと機能を両立したプレミアムコーティング】
ホワイトムスクの高級感あふれる香りが、施工時間を心地よいひとときへと演出。
特殊シリコーン被膜がナビゲーション画面をキズから守り、抜群のスリック性で美しさを長時間キープ。タッチ操作の快適性も向上します。
【汚れに強く、指紋もサッとひと拭き】
特殊シリコーン樹脂が表面の凹凸をなめらかに整え、汚れの付着を防止。
付属のクロスで指紋や油脂汚れも簡単に除去でき、光沢と滑らかさがよみがえります。
【清潔さと耐久性を両立】
帯電防止剤と抗菌成分の配合により、ほこりや菌を寄せ付けず、車内を清潔に保ちます。
グリコール系溶剤と精製水ベースの処方で、素材にやさしく均一に広がり、防腐剤の働きで安定性も確保。
さらに、特殊シリコーン樹脂による高い耐久性と保護力で、インテリアパネルにも優れた効果を発揮します。
【幅広いデバイスに対応】
樹脂パネルはもちろん、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ゲーム機など。

付属品
塗布クロス(10cm角)×1枚、仕上げクロス(20cm角)×1枚
使用方法
1施工面の付着したホコリや汚れをあらかじめきれいに拭き取っておきます。2使用前にボトルをよく振り、付属の塗付用クロス(10cm角)に適量しみ込ませます。3施工面全体にやさしく塗布します。4液剤が乾燥する前に付属の塗布クロス(10cm角)で拭き残しのないよう優しく拭き上げてください。5付属の仕上げクロス(20cm角)でやさしく拭き上げます。6約15分程度乾燥させてください。
内容量(mL)
10
香り
ホワイトムスク
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
注意
※強くこするとキズの原因となるため気を付けてください。
※塗布後放置するとふき取りが困難になり、シミや色ムラの原因となります。拭き取りにくくなった場合は、無理にこすらず、コーティング液を再度塗布しすぐに拭き上げてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72898756CA013-01-01
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする