D.A.D プレミアム インテリアクレンジング
~プレミアムな洗浄力細部まで瞬時に美しくする 極上のクリーナー~
【繊細素材を前提とした安心設計】
本革・合成レザー・ソフトレザーなど、デリケートな素材にもやさしい処方。
【高い洗浄力を発揮】
中性タイプながら、油脂汚れや白く固着した日焼け止めもすっきり除去。
【優れた成分バランス】
界面活性剤と精製水の絶妙な配合で、細部の汚れを瞬時に浮かせて除去。
【車内の多様なパーツに対応】
ダッシュボード、インパネ、内張り、内窓、ドア内側、ステップなどにも使用可能。
【プレミアムな香りで快適施工】
ホワイトムスクの香りが広がり、清掃時間を心地よく演出。
- 用途
- 車内の清掃に
- 使用方法
- 1施工面の付着したホコリや汚れをあらかじめきれいに拭き取っておきます。2洗浄面や水を含ませ固く絞ったマイクロクロスなどに適量スプレーします。3洗浄面をやさしく拭き上げます。4水を含ませ固く絞ったクロスでクリーナー成分を拭き上げます。5最後に乾燥したきれいなクロスで空拭きします。
- 寸法(mm)
- 約197×45×45
- 質量(g)
- 244
- 内容量(mL)
- 200
- 香り
- ホワイトムスク
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本
注意
※強くこするとキズの原因となるため気を付けてください。※クリーナーを残したままにしないでください。シミやムラの原因となります。
商品説明動画
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ






















