Auto Magic(オートマジック)
No.25 エンザイムプレスポット
酵素パワーの特殊洗剤
タンパク質の汚れ、食べ物のシミ、血液、ペットの汚れを分解除去します。カーペット、ファブリックに使用し、臭いを出すバクテリア成分に有効です
用途
カーシート、カーペット。食べ物のシミ、嘔吐物、尿、ペットの汚れ、チャイルドシート
希釈倍率
原液1:水30
pH値
(原液)7~8
液性
中性
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(3.78L)
注意
※ボトルスプレーで塗布後、3~5分間放置(酵素が汚れを分解するまで3~5分)
※塗布後、15~30分おいてから、拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198783
a25-3.78
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください