曜日別特売

支柱 ABR-703

支柱 ABR-703 - シロクマ支柱 ABR-703 - シロクマ支柱 ABR-703 - シロクマ支柱 ABR-703 - シロクマ
(4件のレビュー)
用途屋外用材質アルミ適合径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45仕様簡単角度調整、グリップタイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)内容量1本
注意
※支柱は手すりとの取付けタイプ、支柱の材質でお選びください。
※チーク色は手すりと支柱の色が多少異なります。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00247056ABR-703Bベースプレート式シルバー
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247065ABR-703Bベースプレート式ブロンズ
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00247074ABR-703U埋込み式シルバー
10,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247083ABR-703U埋込み式ブロンズ
10,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00247074
2019-06-27
用途: 自宅の玄関前の手すり
製造業

手すり棒、先端の金物など一揃い購入して設置しました。
支柱の下端に水抜き孔を設置するよう注意書きがあったが、埋込床コンクリートは埋込深さより薄いため、水は下地砕石に抜けると判断し開けませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 00247074
2018-11-15
用途: 玄関階段の手摺
A&Mテクノ

埋め込み式で施工には苦労したが出来栄えは満足できる、商品の良い悪いではなく自分で施工した満足度です。

対象商品 : 00247065
2017-06-16
用途: 屋外手すり設置
サービス業

安くて安心な品物との印象で、見映えも良いです。磁器タイル面のコア抜きを避けるため、ベースプレート式で一般家庭の階段部分を含む屋外手すりに使用しました。
(1)大人が体重をかけて押すと、アルミ製なので結構なたわみが発生します。もちろん破損するわけではないのですが、お客さんには事前に「家庭用なので・・・」と一言入れておくと良いと思います。
(2)階段部分にベースプレート式で設置する場合、高さレベル出しや鉛直に立てるための水平確保の方法を事前に計画する必要があります。
(3)このメーカーの手すり部品は全部、モノタロウで扱っているようですが、型番で検索しないと出て来ないので、メーカーカタログが必須。

対象商品 : 00247056
2016-05-23
用途: 屋外用手摺作成

屋外用手摺用市販品が無く、困っていましたがこの品物があり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする