シロクマ
支柱 ABR-705
用途
屋外用
材質
ステン
適合径(Φmm)
35
仕様
簡単角度調整、グリップタイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45
内容量
1本
注意
※支柱は手すりとの取付けタイプ、支柱の材質でお選びください。
※チーク色は手すりと支柱の色が多少異なります。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00247135
ABR-705B
鏡面磨
ベースプレート式
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247144
ABR-705B
ヘアーライン
ベースプレート式
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247153
ABR-705U
鏡面磨
埋込み式
¥
23,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247162
ABR-705U
ヘアーライン
埋込み式
¥
23,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください