曜日別特売

アプローチ手すり AP-141

アプローチ手すり AP-141 - シロクマ

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)

用途屋外用材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品長さ(mm)2000支柱の高さ(mm)800内容量1セット
注意
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00247415AP-141Bシルバー/HLベースプレート式
131,900
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247424AP-141Bブロンズ/アンバーベースプレート式
131,900
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247433AP-141Uシルバー/HL埋込み式
121,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
00247442AP-141Uブロンズ/アンバー埋込み式
121,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする